Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Oceľový rozperný čap

Dištančná vložka z pozinkovanej ocele IT/IT

Obj. č. 449898 70

EAN 4057708691258

Cena za zvolené balenie
Oceľový rozperný čap

Obj. č. 449898 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vnútorný/interný závit

Závit v súlade s normou DIN 13

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M8

Dĺžka (L)

70 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

16 mm

Veľkosť kľúča (SW)

13 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie