Oceľový rozperný čap
Dištančná vložka z pozinkovanej ocele IT/IT
Obj. č. 449885 70
EAN 4055374394190
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vnútorný/interný závit
Závit v súlade s normou DIN 13
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M5 |
Dĺžka (L) | 70 mm |
Dĺžka vnútorného závitu (C) | 11 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 8palcov |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |