Oceľový stohovací vozík
Vozík
RUDLA-STHL-LUFT-400X180MM
Obj. č. 0962400100
EAN 4048539038220
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vertikálne zvárané rúrky na zadnej strane umožňujú prepravu vrecovaných položiek a menších predmetov.
- Trvale zvarená oceľová konštrukcia
- Oceľová trubka Ø 26,9 x 1,75 mm
- Základová doska z oceľového plechu hrúbky 4 mm
- Plné gumové alebo vzduchové kolesá s plastovými ráfikmi a valčekovými ložiskami
- Rukoväti s bezpečnostnou tyčou z vysoko pevného plastu (podľa DIN EN 1757-3) chránia pred poranením rúk
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka spodnej plošiny | 400 mm |
Hĺbka spodnej plošiny | 180 mm |
Hrúbka spodnej plošiny | 4 mm |
Nosnosť | 250 kg |
Priemer kolies | 260 mm |
Šírka kolesa | 85 mm |
Materiál kolesa | Vzduch |
Výška | 1200 mm |
Výška rukovätí | 1200 mm |
Šírka | 630 mm |
Hĺbka | 450 mm |
Hrúbka steny rúry | 1,75 mm |
Priemer rúry | 26,9 mm |
Materiál spodnej plošiny | Oceľový plech |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!