Ochr. rukavice, nitril Nitras Oilgrip 3550
Ochranné rukavice Nitras Oilgrip 3550
Obj. č. 1931027968
EAN 4061337030241
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nylonové rukavice s dvojitou povrchovou vrstvou
- Spodná vrstva: Nitril, plne potiahnuté, modré
- Vrchná vrstva: Pieskovaný nitril, čiastočne na dlaniach a končekoch prstov, čierna
- Pletená manžeta
- Maximálna obratnosť
- Hydrofóbne vlastnosti
- Vynikajúce uchopenie predmetov od oleja
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť | 9 |
Farba | Modrá |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Nylon |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitril |
Materiál | Nitril |
Normy | EN 388 |
Kategória ochrany | 2 |