Ochr. súpr. pre interiér vozidla 5 ks
Ochr. súpr. pre int. vozidla, 5 ks v plast. vaku
OCHRANNA FOLIA SADA NYLON 5KS
Obj. č. 0899500004
EAN 4052703649211
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre interiér vozidla
Jednoduché použitie
- Všetky potrebné chrániče sú dodané v plastovom sáčku na ochranu pred prachom
- Jednoduché plánovanie potrebných materiálov (súprava ako jedna položka), šetrenie skladovacieho priestoru a bez potreby odvíjacích systémov
- Vhodné pre interiéry väčšiny osobných vozidiel
- Pomáha inštalačným pracovníkom splniť požadované normy v oblasti kvality
Chránič sedadla
Optimálna hrúbka materiálu pre vysokú odolnosť voči roztrhnutiu a elasticita vďaka hrúbke fólie 0,015 mm
Kombinovaná rohož
- Kombinácia savého papiera a potiahnutej spodnej strany zabraňuje presakovaniu
- Ochrana voči oleju, nečistotám a vode
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet útržkových jednotiek/súprav | 100 KS |
Počet dielov v sortimente/súprave | 5 KS |
| Ochranný prvok | Dĺžka v mm | Šírka v mm | Hrúbka v mm |
| Chránič sedadla | 1300 | 800 | 0,015 |
| Podlahová rohož | 500 | 380 | 0,060 |
| Ochranný návlek na volant | 600 | 100 | 0,018 |
| Chránič radiacej páky | 140 | 130 | 0,018 |
| Chránič páky brzdy | 160 | 70 | 0,018 |