Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochrana hriadeľa GPN 290

Ochranná krytka GPN 290
PROTCAP-GPN290/014-YELLOW

Obj. č. 059829014

EAN 4046778191799

Cena za zvolené balenie
Ochrana hriadeľa GPN 290

Obj. č. 059829014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 290, polyetylén (PE-LD), žltá

Štandardná ochrana:


Na ochranu koncov hriadeľa v súlade s normou DIN 748-1 a DIN EN 50347.


Dodatočné informácie:


Súčasná ochrana kľúča.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

22,5 mm

Vnútorný priemer (d2)

14 mm

Vnútorná výška (h2)

33,5 mm

Iné č. normy

GPN 290

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie