Ochrana hriadeľa GPN 290
Ochranná krytka GPN 290
PROTCAP-GPN290/042-YELLOW
Obj. č. 059829042
EAN 4052703599202
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 290, polyetylén (PE-LD), žltá
Štandardná ochrana:
Na ochranu koncov hriadeľa v súlade s normou DIN 748-1 a DIN EN 50347.
Dodatočné informácie:
Súčasná ochrana kľúča.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 67 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 42 mm |
Vnútorná výška (h2) | 125,5 mm |
Iné č. normy | GPN 290 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |