Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochrana na hrany, hadica

Ochrana na hrany, hadica
PODLOZKA POD PAS 50MM

Obj. č. 071392 16

EAN 4011231706261

Cena za zvolené balenie
Ochrana na hrany, hadica

Obj. č. 071392 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pasuje na popruhy do veľkosti až 50 mm
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Chráni priväzovacie a zdvíhacie pásy pred ostrými rohmi a hranami

Šírka

95 mm

Materiál

Polyuretán

Dĺžka

300 mm

Vhodnosť pre šírku popruhu max.

50 mm

Farba

Transparentná

Zásuvná šírka

4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie