Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochrana podvozku BODY BLACK 309

Jednotka na utesnenie podvozku BODY-BLACK 309
OCHRANA PODVOZKU 309 CIERNA 1000ML

Obj. č. 0893309
EAN 4065746695091

Cena za zvolené balenie
Ochrana podvozku BODY BLACK 309

Obj. č. 0893309

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polymér na báze rozpúšťadla a s resinovým základom, obsahuje chemikálie a prísady, ktoré zlepšujú ochranu podvozku
  • Vysoký zvukotesný efekt

  • Výborná elasticita a priľnavosť k surovým pozinkovaným plechom ošetreným prímerom a náterom

  • Rýchle zasychá

  • Po zaschnutí je možnénaniesť druhú vrstvu náteru (približne za 1 hodinu pri teplote +20°C)

  • Minimálne zmršťovanie, nevytvára trhliny

  • Odolný voči soli a vode
Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Trvácna ochrana podvozku, blatníkov, podbehu kolies, prahov atď. proti štrku a korózii

Chemický základ

Lepidlo z gumenej živice

Obsah

1 l

Hmotnosť obsahu

1 kg

Zápach/vôňa

Rozpúšťadlový

Farba

Čierna

Podiel pevných častíc min.

2 %

Teplotná odolnosť min./max.

-25 do 80 °C

Podmienka pre preschnutie

pri teplote 20°C

Rozprašovacia vzdialenosť min.

15 cm

Doba schnutia

30 min

Podmienka pre dobu schnutia

pri 60°C

Hustota

1.43 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Teplotný rozsah použitia min.

10 °C

Teplotná odolnosť min.

-25 °C

Rozprašovacia vzdialenosť max.

20

Umožňuje pretretie/prelakovanie

Po jednej hodine apo úplnom vyschnutí

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie