Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozka - OCHRANA PODVOZKU UBS CIERNA 500ML Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozka - OCHRANA PODVOZKU UBS CIERNA 500ML
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/NfuulXCMDbE

Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozka - OCHRANA PODVOZKU UBS CIERNA 500ML - 1
Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozka - OCHRANA PODVOZKU UBS CIERNA 500ML - 2

Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozka

Ochrana proti štrku a podvozková ochrana
OCHRANA PODVOZKU UBS CIERNA 500ML

Obj. č. 0892075250

EAN 4050641647627

Cena za zvolené balenie
Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozka

Obj. č. 0892075250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástreková hmota na báze kaučuku s obsahom rozpúšťadiel, môže sa pretierať
  • Vynikajúca priľnavosť, rýchle vytvorenie povrchového filmu

  • Odolné proti poškriabaniu

  • Môže sa pretierať mnohými komerčne dostupnými jednozložkovými a dvojzložkovými vrchnými nátermi na báze rozpúšťadiel a vody

  • Vhodné na krátke sušenie v sušiarni pri teplote 40 °C až 60 °C

  • Po úplnom vyschnutí sa dá veľmi dobre brúsiť


Tip pre profesionálov


  • Zmenou vzdialenosti alebo tlaku môžete sprejovať rôzne štruktúry

  • Po namorení priehľadným lakom farba stmavne
Upozornenie

Nestriekajte na kĺby, motory, prevodovky a súčasti bŕzd. Po použití otočte nádobu hore dnom a sprejujte, kým sa ventil nevyprázdni. Nerieďte a nemiešajte s vodou ani nátermi. Výrobok sa môže natierať do 24 hodín. Potom sa môže pretrieť až po obrúsení a očistení.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na opravy a obnovu pôvodnej štruktúry a na ochranu proti odletujúcim kamienkom a korózii na všetkých viditeľných miestach, ako sú napr. predná a zadná kapota, bočné diely, nárazníky a podvozky osobných a nákladných vozidiel a autobusov. Ideálne vhodná aj ako hmota na tlmenie hluku od podbehov a podvozka.

Pokyny

Pred použitím dôkladne pretrepte. Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený hrdze a prachu. Naneste tenkú prvú vrstvu a nechajte ju približne 3 minúty odvetrať, aby sa zlepšila adhézia. Potom naneste ďalšiu vrstvu. Medzivrstvy nechajte odvetrať. Prevádzkový tlak: 2 až 4 bary. Optimálna vzdialenosť pri striekaní: 30 cm. Najlepšie výsledky striekania sa dosiahnu pri pracovnej teplote 15 až 25 °C.

Chemický základ

Prírodný kaučuk

Obsah

500 ml

Hmotnosť obsahu

417 g

Farba

Čierna

Teplota spracovania max.

25 °C

Rozprašovacia vzdialenosť min./max.

20-30 cm

Umožňuje prelakovanie po

0,5 h

Doba schnutia / podmienky

1,5 h / pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 65%

Podmienka pre dobu schnutia

pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 65%

Hustota / podmienky

0,83 g/cm³ / pri teplote 20°C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 90 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

36 Mesiac / pri 5 °C až 35 °C

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 5 °C až 35 °C

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sprejová pištoľ na ochranu podvozku Na nanášanie výrobkov na ochranu proti štrku a ochranu podvozku obsahujúcich rozpúšťadlá

PISTOL NA UBS

Na nanášanie prostriedkov na ochranu pred kamienkami a ochranných náterov obsahujúcich rozpúšťadlá.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie