Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochrana proti odieraniu, plochá hadica ECO

Ochr. proti odier. a škrab., orez. na potr. dĺž.
OCHRANA PROTI ODRETIU-CERVENA -ECO-5M

Obj. č. 071392 530

EAN 4056807257723

Cena za zvolené balenie
Ochrana proti odieraniu, plochá hadica ECO

Obj. č. 071392 530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zvyšuje životnosť priväzovacích popruhov. Určená pre upínacie popruhy so šírkou 50 mm.
  • Vnútorná strana hadice s dobrými vlastnosťami mazania zabezpečuje lepšie rozloženie sily v priväzovacom popruhu

  • Ochrana prepravovaného tovaru
Upozornenie

PU 5 zodpovedá plochej hadici s dĺžkou 5 m

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vrátane zabezpečenia nákladu pomocou priväzovacích popruhov, ako sú napr. štandardizované betónové prvky, prírodný kameň, oceľové komponenty atď.

Farba

Červená

Dĺžka

5 m

Verzia

Tkané

Šírka

65 mm

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Povrch

PUR

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie