Ochrana proti odieraniu, plochá hadica PROFI
Ochr. pr. odier. a škr. Profi, orez. na potr. dĺž.
OCHRANA PROTI ODRETIU PROFI-5M
Obj. č.
071392 540
EAN 4056807257716
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvyšuje životnosť priväzovacích popruhov. Určená pre upínacie popruhy so šírkou 50 mm.
Dlhá životnosť hadice
Hrubší materiál
Vnútorná strana hadice s dobrými vlastnosťami mazania zabezpečuje lepšie rozloženie sily v priväzovacom popruhu
Ochrana prepravovaného tovaru
Upozornenie
PU 5 zodpovedá plochej hadici s dĺžkou 5 m
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vrátane zabezpečenia nákladu pomocou priväzovacích popruhov, ako sú napr. štandardizované betónové prvky, prírodný kameň, oceľové komponenty atď.
Farba | Biela |
Dĺžka | 5 m |
Verzia | Keprová tkanina |
Šírka | 65 mm |
Materiál | Polyvinylchlorid – PVC |