Ochrana proti pošmyknutiu a prevráteniu
Ochrana proti pošmyk. a prevrát., hliník. rebríky
PROTISMYK.POISTKA-REBRIK
Obj. č. 0962931200
EAN 4038898970712
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne použitie na štandardné rebríky a predlžovacie nadstavce rebríkov
- Pavučinové usporiadanie bezpečnostnej podpery znižuje riziko priečneho prevrátenia
- Optimálna ochrana pri používaní na schodoch alebo nerovnom povrchu vďaka flexibilnej polohe podpery
- Môže zostať na rebríku bez toho, aby obmedzovala prepravu/uskladnenie, pretože bezpečnostné podpery možno sklopiť rovnobežne s podperou rebríka
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Hliník |
Pre šírku nosníka | max. 30 mm |
Pre výšku trámu | 60 – 110 mm |