Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranná fólia na lakované povrchy Mask Plus

Krycia fólia Mask Plus
LAKIRNICKA FOLIA 500CMX120M

Obj. č. 0818107500

EAN 4053479181783

Cena za zvolené balenie
Ochranná fólia na lakované povrchy Mask Plus

Obj. č. 0818107500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahká sivá priehľadná krycia fólia s mikropórmi a prémiovou hustotou, ktorá zabraňuje, aby na vozidle zostali stopy po nátere, a to aj v prípade zvyškovej vlhkosti.

Vynikajúca adhézia náteru


Zvyšky náteru a nástreky mimo sa prilepia na fóliu. Týmto sa odstraňujú nežiadúce účinky a poškodenie náteru.



Priehľadnosť umožňuje ľahkú identifikáciu obrysov pri rezaní



Vynikajúce rezné vlastnosti



Oderuvzdorná a veľmi pružná


Je možné premiestňovať lepiacu pásku.



Utesnená mikropórmi


  • Zaručená 100 % nepriepustnosť náteru (cez fóliu neprenikne žiadna laková farba)

  • Zabraňuje, aby na vozidle zostali stopy po nátere, a to aj v prípade zvyškovej vlhkosti


Staticky nabitá


Dobre prilieha na vozidlo, bráni usadzovaniu prachu.



Odolnosť proti teplotám až do 125°C


V plnej miere umožňuje infračervené sušenie.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Spoľahlivé zakrytie vozidiel a dielov pred natieračskými prácami.

Pokyny

Okraje povrchu, ktorý sa má natierať, zakryte krycou páskou Zebra. Celé vozidlo zakryte fóliou Würth Mask Plus (vonkajšia strana fólie je potlačená). Odrežte fóliu na mieste, ktoré sa má natierať, pomocou noža na fólie (pri rezaní sledujte smer lepiacej pásky) a potom lepiacou páskou prilepte fóliu na predtým prilepenú pásku. Pri práci na dverách alebo kapotách sa prevísajúca fólia zachytí za dvere alebo pod kapotu.

Materiál

PE – polyetylén

Verzia

Sortiment balov

Dĺžka

120 m

Šírka

5,0 m

Hrúbka fólie

16 µm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Krycia páska so suchým zipsom 100 mm x 50 m

PASKA LEPIACA ZIARUVZDORNA 30MMX50M

Krepová lepiaca páska na lakovanie pri vysokých teplotách
x 32 ks