Ochranná fólia na lakované povrchy Mask Plus
Ochranná fólia na lakovanie Mask Plus
LAKIRNICKA FOLIA 600CMX100M
Obj. č. 0818107600
EAN 4053479196909


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúca adhézia náteru
Zvyšky náteru a nástreky mimo sa prilepia na fóliu. Týmto sa odstraňujú nežiadúce účinky a poškodenie náteru.
Priehľadnosť umožňuje ľahkú identifikáciu obrysov pri rezaní
Vynikajúce rezné vlastnosti
Oderuvzdorná a veľmi pružná
Je možné premiestňovať lepiacu pásku.
Utesnená mikropórmi
- Zaručená 100 % nepriepustnosť náteru (cez fóliu neprenikne žiadna laková farba)
- Zabraňuje, aby na vozidle zostali stopy po nátere, a to aj v prípade zvyškovej vlhkosti
Staticky nabitá
Dobre prilieha na vozidlo, bráni usadzovaniu prachu.
Odolnosť proti teplotám až do 125°C
V plnej miere umožňuje infračervené sušenie.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Spoľahlivé zakrytie vozidiel a dielov pred natieračskými prácami.
Okraje povrchu, ktorý sa má natierať, zakryte krycou páskou Zebra. Celé vozidlo zakryte fóliou Würth Mask Plus (vonkajšia strana fólie je potlačená). Odrežte fóliu na mieste, ktoré sa má natierať, pomocou noža na fólie (pri rezaní sledujte smer lepiacej pásky) a potom lepiacou páskou prilepte fóliu na predtým prilepenú pásku. Pri práci na dverách alebo kapotách sa prevísajúca fólia zachytí za dvere alebo pod kapotu.
Materiál | PE – polyetylén |
Verzia | Sortiment balov |
Dĺžka | 100 m |
Šírka | 6,0 m |
Hrúbka fólie | 16 µm |
Teplotná odolnosť max. | 125 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!