Ochranná prilba Baumeister
Stavbárska bezp. prilba, 6-bodová
PRILBA CERVENA-BIELA
Obj. č. 0993899221
EAN 4061975268099
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi pohodlné na nosenie a spoľahlivo pasuje vďaka ergonomickému a výškovo nastaviteľnému vnútru.
- Interiér s otočným kolieskom na optimálne nastavenie
- Vnútorný priestor bez výstupkov, aby sa zabránilo lokálnemu tlaku pri náraze
- Predĺžená ochranná časť pre krk
- Vetracia plocha s celkovou veľkosťou 240 mm2
- 5-rebrový dizajn
- Popruh na hlavu na úpravu polohy
- Veľké postranné plochy
Upozornenie
BG Bau odporúča nahradiť ochranné prilby vyrobené z termoplastu po najviac štyroch rokoch.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Biela |
Veľkosť min./max. | 53 cm-61 cm |
Interiérové vybavenie, prilba | 6-bodový |
Norma EN | 397 |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 4 Roky |