Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranná prilba Baumeister

Stavbárska bezp. prilba, 6-bodová

Obj. č. 0993899224

EAN 4061975268501

Cena za zvolené balenie
Ochranná prilba Baumeister

Obj. č. 0993899224

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi pohodlné na nosenie a spoľahlivo pasuje vďaka ergonomickému a výškovo nastaviteľnému vnútru.
  • Interiér s otočným kolieskom na optimálne nastavenie

  • Vnútorný priestor bez výstupkov, aby sa zabránilo lokálnemu tlaku pri náraze

  • Predĺžená ochranná časť pre krk

  • Vetracia plocha s celkovou veľkosťou 240 mm2

  • 5-rebrový dizajn

  • Popruh na hlavu na úpravu polohy

  • Veľké postranné plochy
Upozornenie

BG Bau odporúča nahradiť ochranné prilby vyrobené z termoplastu po najviac štyroch rokoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Zelená

Veľkosť min./max.

53 cm-61 cm

Interiérové vybavenie, prilba

6-bodový

Norma EN

397

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Skladovateľnosť od dátumu výroby

4 Roky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie