Ochranná prilba SH 3000
PRILBA SH3000-NEON ZLTA
Obj. č. 0899200349
EAN 4099618460081
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nerušený výhľad nahor
- Veľké zorné pole vďaka krátkemu šiltu prilby
Flexibilný závesný systém popruhov
- Možnosť individuálneho nastavenia
- 6-bodový textilný systém popruhov
Bezpečné uchytenie a vysoká úroveň pohodlia
- Optimalizovaná poloha pri nosení na zaistenie zlepšenej ergonómie
- Pohodlné textilné závesné popruhy, ktoré sa prispôsobia tvaru hlavy
- Veľká opora krku na zvýšenie podpory a vysokú úroveň pohodlia
- Vetranie prostredníctvom nastaviteľných vetracích otvorov
- Poloha pri nosení ešte bližšie k hlave
- Nízka hmotnosť
Jednoduché a rýchle nastavenie šírky
- Nastavenie pomocou systémom s ozubeným kolieskom
Ľahko kombinovateľná s ďalším vybavením na zvýšenie bezpečnosti
- K ochranným prilbám je možné pripevniť prostriedky na ochranu sluchu a štíty vďaka vreckám na vložky (30 mm)
Testovaná v súlade s normou EN 397 (prilba – ochranné pracovné prostriedky) s dodatočnými požiadavkami
- Vhodná pre veľmi nízke teploty (-30 °C)
Hárky údajov(X)
Farba | Neónová žltá |
Veľkosť min./max. | 51 cm-65 cm |
Interiérové vybavenie, prilba | 6-bodový |
Norma EN | 397 |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 48 Mesiac |
Doba použitia | 48 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!