Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranná prilba SH 3000

PRILBA SH3000-ZLTA

Obj. č. 0899200348

EAN 4099618460098

Cena za zvolené balenie
Ochranná prilba SH 3000

Obj. č. 0899200348

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Individuálne nastaviteľná a ergonomická ochranná prilba s krátkym šiltom

Nerušený výhľad nahor


  • Veľké zorné pole vďaka krátkemu šiltu prilby


Flexibilný závesný systém popruhov


  • Možnosť individuálneho nastavenia

  • 6-bodový textilný systém popruhov


Bezpečné uchytenie a vysoká úroveň pohodlia


  • Optimalizovaná poloha pri nosení na zaistenie zlepšenej ergonómie

  • Pohodlné textilné závesné popruhy, ktoré sa prispôsobia tvaru hlavy

  • Veľká opora krku na zvýšenie podpory a vysokú úroveň pohodlia

  • Vetranie prostredníctvom nastaviteľných vetracích otvorov

  • Poloha pri nosení ešte bližšie k hlave

  • Nízka hmotnosť


Jednoduché a rýchle nastavenie šírky


  • Nastavenie pomocou systémom s ozubeným kolieskom


Ľahko kombinovateľná s ďalším vybavením na zvýšenie bezpečnosti


  • K ochranným prilbám je možné pripevniť prostriedky na ochranu sluchu a štíty vďaka vreckám na vložky (30 mm)


Testovaná v súlade s normou EN 397 (prilba – ochranné pracovné prostriedky) s dodatočnými požiadavkami


  • Vhodná pre veľmi nízke teploty (-30 °C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť min./max.

51 cm-65 cm

Interiérové vybavenie, prilba

6-bodový

Norma EN

397

Teplotný rozsah použitia min.

-30 °C

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Skladovateľnosť od dátumu výroby

48 Mesiac

Doba použitia

48 Mesiac

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Remienok na bradu, 4-bodový pre ochranné prilby SH 2000 a SH 3000

REMIENKY 4 BOD PRE PRILBU SH 2000

Remienok na bradu na použitie podľa DIN EN 397
x 1 ks
Zimná kapucňa

WNTRHOD-(F.SAFEHELM-SH200)-(HI-VIS)-YELL

Ideálna na prácu v chladnom prostredí, pri ktorej je potrebná prilba, keďže prilba sedí spoľahlivo na kapucni.
x 1 ks
Chránič krku

OCHRANA KRKU SH2000-SH3000

Optimálna ochrana krčnej oblasti pri práci s ochrannými prilbami SH 2000 a SH 3000
x 1 ks
Držiak na vizitku pre ochranné prilby SH 2000 a SH 3000

ADAPTER PRE OCHRANNU PRILBU SH-2000

Jednoduché pripevnenie menovky alebo identifikačnej karty na ochrannú prilbu
x 10 ks
Chrániče sluchu s bajonetovým upevnením

CHRANICE USI WNA-200/H

Na upevnenie na ochrannú prilbu SH 3000
x 1 ks
Štít pre ochrannú prilbu SH 3000

PRIEZOR OCHRANNY SH 3000

Ľahké pripevnenie a odstránenie
x 1 ks
Polovičný štít pre ochrannú prilbu SH 3000

PRIEZOR OCHRANNY 1/2 SH 3000

Optimálna ochrana v kombinácii s ochrannou prilbou SH 3000
x 1 ks
Polovičný štít pre ochrannú prilbu SH 3000

PRIEZOR OCHRANNY 1/2 SH 3000 SEDY

Optimálna ochrana v kombinácii s ochrannou prilbou SH 3000
x 1 ks
Adaptér pre štít pre ochrannú prilbu SH 3000

ADAPTER VSR-SH3000

Praktický adaptér na pripevnenie ušných zátok a štítov na ochrannú prilbu