Ochranná prilba SH2000-S Pro
Ochranná prilba SH 2000-S Pro
PRILBA SH 2000-S PRO-BIELA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečné nasadenie a maximálna bezpečnosť
- Vysokokvalitný štvorbodový bradový popruh
- Predĺžené nadol na ochranu krku
Optimálna a rýchla regulácia šírky vďaka systému s otočným kolieskom
Nerušený výhľad nahor vďaka krátkej čelnej časti prilby
Veľmi pohodlné
- Podšívka zo šesťbodovej tkaniny a samostatne regulované vetracie otvory vpredu a vzadu
- Nízka hmotnosť
Možnosť jednoduchého kombinovania s ostatným vybavením
- 30 mm priehlbiny umožňujú osadenie prostriedkov na ochranu sluchu
- Upevňovacia spona zaisťuje bezpečné upevnenie ochranných okuliarov a iného doplnkového vybavenia pomocou elastického pásu
Testované podľa normy EN 397 s dodatočnými požiadavkami
- Vhodné pre veľmi nízke teploty až do -30 °C.
- Chráni pred odletujúcimi kovovými časticami (MM = roztavený kov)
Hárky údajov(X)
Farba | Biela |
Veľkosť min./max. | 51 cm-61 cm |
Interiérové vybavenie, prilba | 6-bodový |
Norma EN | 397 |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |
Materiál | PE – polyetylén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!