Ochranná rukavica ATG MaxiFlex® 34-874
Ochranná rukavica, nitrilová, ATG Maxiflex 34-874
Obj. č. 1931007874
EAN 4046777281675
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto rukavice, ktoré sú certifikované v súlade s normou Öko-Tex® Standard 100, sú umyté upravenou dažďovou vodou. Tým sa zabezpečuje, že sú čisté a bez prítomnosti rezíduí. Táto rukavica je tiež certifikovaná ako šetrná k pokožke organizáciou Skin Health Alliance. Toto osvedčenie slúži na ubezpečenie profesionálnych používateľov rukavíc, že sú dermatologicky bezpečné.
- Bezšvové nylonové pletené montážne rukavice s patentovanou povrchovou vrstvou z nitrilovej mikropeny
- S ochrannou vrstvou na dlaniach
- Umyté
- Môže sa umývať vodou teplou až 40°C
- Podľa špecifikácií výrobcu neobsahujú silikón
- Technológia DURAtech® na mimoriadnu odolnosť proti odieraniu – viac ako 18 000 cyklov
- Technológia AIRtech® na maximálnu priedušnosť
- Optimalizovaná priľnavosť s patentovanou nitrilovou mikropenovou vrstvou
- ERGOtech® na najvyššie pohodlie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť | 7 |
Farba | Sivá, Čierna |
Materiál podšívky | Nylon |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Normy | EN 388 |
Kategória ochrany | 2 |