Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranná rukavica ATG MaxiFlex® 34-874

Ochranná rukavica, nitrilová, ATG Maxiflex 34-874

Obj. č. 1931007876

EAN 4046777281699

Cena za zvolené balenie
Ochranná rukavica ATG MaxiFlex® 34-874

Obj. č. 1931007876

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto rukavice, ktoré sú certifikované v súlade s normou Öko-Tex® Standard 100, sú umyté upravenou dažďovou vodou. Tým sa zabezpečuje, že sú čisté a bez prítomnosti rezíduí. Táto rukavica je tiež certifikovaná ako šetrná k pokožke organizáciou Skin Health Alliance. Toto osvedčenie slúži na ubezpečenie profesionálnych používateľov rukavíc, že sú dermatologicky bezpečné.
  • Bezšvové nylonové pletené montážne rukavice s patentovanou povrchovou vrstvou z nitrilovej mikropeny

  • S ochrannou vrstvou na dlaniach

  • Umyté

  • Môže sa umývať vodou teplou až 40°C

  • Podľa špecifikácií výrobcu neobsahujú silikón

  • Technológia DURAtech® na mimoriadnu odolnosť proti odieraniu – viac ako 18 000 cyklov

  • Technológia AIRtech® na maximálnu priedušnosť

  • Optimalizovaná priľnavosť s patentovanou nitrilovou mikropenovou vrstvou

  • ERGOtech® na najvyššie pohodlie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť

9

Farba

Sivá, Čierna

Materiál podšívky

Nylon

Materiál vonkajšej vrstvy

Nitrilová pena

Materiál

Nylon (polyamid)

Normy

EN 388

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie