Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranná rukavica E-100

Ochranná rukavica, ECOLINE E-100
RUKAVICE ECO LINE VEL.9

Obj. č. 0899401209
EAN 4062856834716

Cena za zvolené balenie
Ochranná rukavica E-100

Obj. č. 0899401209

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne rukavice, pri ktorých sa spája ekológia s vynikajúcimi ochrannými vlastnosťami a širokou škálou použití

Silná prírodná latexová povrchová vrstva odolná voči oderu s dobrými vlastnosťami uchopenia v suchých a mokrých podmienkach



Adekvátna ochrana proti prerezaniu a tepelná ochrana


  • Krátkodobá ochrana proti kontaktnému teplu až do 250 °C

  • Stupeň ochrany B proti prerezaniu


Podkladová tkanina šetrí zdroje vďaka použitiu recyklovaných materiálov



Balenie 100 % bez plastov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Okrem iného vhodná na záhradné a krajinárske práce, univerzálne použitie pre strojárske, montážne a iné remeselné činnosti, práce s nízkymi nárokmi na ochranu proti porezaniu, akou sú baliace práce, údržbárske práce, vykonávanie servisu a práce so zohriatymi predmetmi

Veľkosť

9

Hustota úpletu

13

Materiál podšívky

Polyester/bavlna

Materiál vonkajšej vrstvy

Prírodný kaučuk so zdrsneným povrchom

Normy

ISO 21420, EN 388, EN 407

Kategória ochrany

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie