Ochranná rukavica TIGERFLEX® Double
Nitrilové ochranné rukavice Tigerflex Double
RUKAVICE OCHRANNE (TIGERFLEX-DB)-VEL.9
Obj. č. 0899411219
EAN 4061975713797
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montážna rukavica, ktorá sadne na ľavú ruku rovnako dobre ako na pravú. Univerzálne vyhotovenie pre obe ruky.
Možno nosiť na ľavej aj pravej ruke
- Ak sa oblasť na dlani opotrebuje, zameňte ľavú a pravú rukavicu na predĺženie životnosti
- Mäkká spodná tkanina, ktorá je šetrná k pokožke a pletená bez použitia švov po celom obvode
- Elastické pletené manžety
- Odolnejšie voči prachu a vode vďaka priedušnej povrchovej vrstve z nitrilovej peny po celom obvode
Originálna povrchová úprava TIGERFLEX
- Vynikajúca priľnavosť a optimalizovaná mechanická odolnosť
- Výnimočný, atraktívny dizajn
- Kombinuje funkčnosť a dizajn
Ďalšie výhody
- Veľmi dobrá kompatibilita s pokožkou vďaka Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016, EN 420
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Ľahké až stredne náročné práce, ktoré vyžadujú dobré uchopenie a vysokú úroveň flexibility
- Univerzálne použitie pre rôzne úlohy v remeselných povolaniach a priemysle
- Na montáž, práce v dielni, práce mechanikov a karosárske práce
- Na prepravné, dopravné a skladovacie práce
- Na prácu s ručnými a elektrickými nástrojmi
Veľkosť | 9 |
Farba | Grafitová čierna |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Nylon |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena so vzorom TIGERFLEX® |
Normy | EN 388:2016, EN 420 |
Kategória ochrany | 2 |