Ochranná rukavica, jednorazová
Jednorazové rukavice Ansell Microflex 93-850
Obj. č. 1931027460
EAN 4061338512708
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ansell Microflex 93-850
Zvýšená ochrana pred rizikami
- Vysoko účinná bariérová ochrana, ktorá výrazne znižuje riziko nebezpečných vplyvov a tržných rán
- Prevyšuje všetky používané normy bariérovej ochrany a odolnosti (nízka hodnota medznej kvality prijatia 0,40)
- Vyrobené s technológiou TNT™ pre pohodlnú a robustnú ochranu pred širokou škálou chemických látok
- Ochrana výrobkov vďaka tomu, že neobsahujú silikón
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Miešanie a príprava materiálov a látok
- Čistenie
- Filtračné postupy
- Laboratórne analýzy
- Ľahké inštalačné práce
- Ľahké údržbárske a čistiace práce
- Práca s farbami a sprejmi
- Výroba farmaceutických produktov
- Odoberanie vzoriek a laboratórne spracovanie
- Preprava tekutín a pevných látok
Farba | Zelená, Modrá |
Veľkosť | 10,5 – 11 |
Materiál | Nitril |
Normy | EN 374 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 240 mm |
Hrúbka materiálu | 0,12 mm |