Ochranná rukavica proti porezaniu W-110, úroveň B
Ochranná rukavica proti porezaniu W-110 úroveň B
RUKAVICE-(W-110)-(LEVEL B)-SZ10
Obj. č.
0899400742
EAN 4052703825233
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne, veľmi pohodlné ochranné rukavice proti porezaniu s vláknami Dyneema® a priedušnou PU vrstvou
- Vynikajúca teplota rúk a optimálne pohodlie na dlhý čas vďaka vláknam Dyneema®
- Maximálne pohodlie vďaka priedušnej PU vrstve
- Vysoký stupeň odolnosti voči odieraniu a mechanickej odolnosti
- Dobré nasadenie a flexibilita
Upozornenie
Dyneema® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DSM IP Assets B.V., NL
Dyneema® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DSM
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Manipulácia s obrobkami a nástrojmi s ostrými hranami:
- Opracúvanie a spracúvanie kovových dielov, plastových profilov, hliníka a pod.
- Sklársky priemysel
Veľkosť | 10 |
Hustota úpletu | 13 |
Materiál podšívky | Dyneema®/polyamid/elastan |
Materiál vonkajšej vrstvy | Polyuretán |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | B |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!