Ochranná rukavica proti porezaniu W-130, úroveň B
Ochranná rukavica proti porezaniu W-130, úroveň B
RUK-CUT-SOFTFLEX-(W-130)-(LEVEL B)-VEL9



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi dobrý úchop vďaka špeciálnemu povlaku z nitrilovej peny so zdrsneným povrchom
- Vysoká flexibilita a dobrá hmatová citlivosť
- Dobrá mechanická odolnosť proti oderu a dobrá ochrana proti prerezaniu
Hárky údajov(X)
Pre práce zahŕňajúce ľahkú ochranu proti porezaniu a požiadavky na mechanické namáhanie, ako sú balenie a údržba, obrábanie ostrých obrobkov.
Veľkosť | 9 |
Hustota úpletu | 18 |
Materiál podšívky | Polyetylén/elastan/polyamid/polyester/sklenené vlákno |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena/polyuretán na vodnej báze |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | B |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!