Ochranná rukavica proti porezaniu W-130, úroveň B
Ochranná rukavica proti porezaniu W-130, úroveň B
RUKAVICE CUT-(W-130)-(LEVEL B)-VEL10
Obj. č.
0899403410
EAN 4056807892399
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22274859.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne, flexibilné rukavice na ochranu proti porezaniu pre práce s ľahkou ochranou proti porezaniu
- Veľmi dobrý úchop vďaka špeciálnemu povlaku z nitrilovej peny so zdrsneným povrchom
- Vysoká flexibilita a dobrá hmatová citlivosť
- Dobrá mechanická odolnosť proti oderu a dobrá ochrana proti prerezaniu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre práce zahŕňajúce ľahkú ochranu proti porezaniu a požiadavky na mechanické namáhanie, ako sú balenie a údržba, obrábanie ostrých obrobkov.
Veľkosť | 10 |
Hustota úpletu | 18 |
Materiál podšívky | Polyetylén/elastán/polyamid/polyester/sklenené vlákno |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | B |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!