Ochranná rukavica proti porezaniu W-500, úroveň F
Ochranné rukavice proti porezaniu W-500 úroveň F
RUKAVICE CUT-(W-500)-(LEVEL F)-VEL11

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúca odolnosť proti mechanickému zaťaženiu s ohľadom na odolnosť proti porezaniu a odieraniu
- Poťah z nitrilovej peny s výnimočným uchopením a dobrou odolnosťou voči mazivám a olejom
- Dodatočné spevnenie v ohybe palca poskytuje dlhšiu prevádzkovú životnosť
- Dobrá odolnosť proti prepichnutiu kovovými trieskami
- Dobre sedia
Hárky údajov(X)
Práce vyžadujúce maximálnu ochranu proti porezaniu, odolnosť proti odieraniu a prepichnutiu pri manipulácii so sklom a na aplikácie zahŕňajúce spracovanie kovov, automobilový priemysel, recykláciu a úkony údržby.
Veľkosť | 11 |
Hustota úpletu | 13 |
Materiál podšívky | HDPE/oceľ/čadič/polyester/elastan |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | F |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!