Ochranná rukavica proti porezaniu W-500, úroveň F
Ochranné rukavice proti porezaniu W-500 úroveň F
RUKAVICE CUT-(W-500)-(LEVEL F)-VEL8
Obj. č.
0899403908
EAN 4056807893402
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Extrémne odolné ochranné rukavice proti porezaniu s maximálnou ochranou proti porezaniu a odolnosťou proti odieraniu
- Vynikajúca odolnosť proti mechanickému zaťaženiu s ohľadom na odolnosť proti porezaniu a odieraniu
- Poťah z nitrilovej peny s výnimočným uchopením a dobrou odolnosťou voči mazivám a olejom
- Dodatočné spevnenie v ohybe palca poskytuje dlhšiu prevádzkovú životnosť
- Dobrá odolnosť proti prepichnutiu kovovými trieskami
- Dobre sedia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Práce vyžadujúce maximálnu ochranu proti porezaniu, odolnosť proti odieraniu a prepichnutiu pri manipulácii so sklom a na aplikácie zahŕňajúce spracovanie kovov, automobilový priemysel, recykláciu a úkony údržby.
Veľkosť | 8 |
Hustota úpletu | 13 |
Materiál podšívky | HDPE/oceľ/čadič/polyester/elastán |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Normy | EN 388, EN 420 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | F |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!