Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranná zátka GPN 300 V Polyetylén (PE-LD), prírodný

Tesniaca zátka GPN 300 V
ZATKA TESN-GPN300-V10-13,7-CIRA

Obj. č. 059839710

EAN 4048539999866

Cena za zvolené balenie
Ochranná zátka GPN 300 V Polyetylén (PE-LD), prírodný

Obj. č. 059839710

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Suitable for internal threads and bore holes.

Univerzálna:


Použitie vo vnútorných závitoch a vyvŕtaných otvoroch.


Dodatočné informácie:


Aplikácia ako pri type F, vďaka menšiemu priemeru hlavy však umožňuje zarovnanejšiu montáž

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d3)

13,7 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

10 mm

Iné č. normy

GPN300V

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie