Ochranná zátka GPN 300 V Polyetylén (PE-LD), prírodný
Tesniaca zátka GPN 300 V
ZATKA TESN-GPN300-V4-9,2-CIRA
Obj. č. 05983974
EAN 4046778276618
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Suitable for internal threads and bore holes.
Univerzálna:
Použitie vo vnútorných závitoch a vyvŕtaných otvoroch.
Dodatočné informácie:
Aplikácia ako pri type F, vďaka menšiemu priemeru hlavy však umožňuje zarovnanejšiu montáž
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d3) | 9,2 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 6,5 mm |
Iné č. normy | GPN300V |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |