Ochranné krytky GPN 255
Ochranná krytka GPN 255
PROTCAP-GPN255/18-NATURAL
Obj. č. 059825518
EAN 4052712250347
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 255, silikón (SI), bez úpravy
Teplotná odolnosť:
Výnimočne vysoká odolnosť voči teplotám až do pribl. 250 °C.
Robustná:
Materiál s vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu pre zvýšené zaťaženie.
Univerzálna:
Flexibilný materiál premosťuje väčšie tolerancie.
Dodatočné informácie:
Na ochranu skrutiek a potrubných koncov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d2) | 18 mm |
Vnútorná výška (h2) | 38,1 mm |
Iné č. normy | GPN 255 |
Materiál | Silikón |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 170 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 250 °C |