Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné krytky GPN 255

Ochranná krytka GPN 255
PROTCAP-GPN255/6-NATURAL

Obj. č. 05982556

EAN 4056808573792

Cena za zvolené balenie
Ochranné krytky GPN 255

Obj. č. 05982556

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 255, silikón (SI), bez úpravy

Teplotná odolnosť:


Výnimočne vysoká odolnosť voči teplotám až do pribl. 250 °C.


Robustná:


Materiál s vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu pre zvýšené zaťaženie.


Univerzálna:


Flexibilný materiál premosťuje väčšie tolerancie.


Dodatočné informácie:


Na ochranu skrutiek a potrubných koncov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d2)

6 mm

Vnútorná výška (h2)

38,1 mm

Iné č. normy

GPN 255

Materiál

Silikón

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-50 do 170 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

250 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie