Ochranné krytky GPN 690
Ochranná krytka GPN 690
Obj. č. 0598692032
EAN 4045727864142
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardná ochrana:
Na ochranu objímok príruby.
Dodatočné informácie:
Vhodná taktiež na potrubné konce a hadicové spojky.
Obvodové lemovanie zabezpečuje pevné osadenie s jednoduchou manipuláciou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Priemer drieku min./max. (e/D) | 37,3-38,1 mm |
Vnútorná výška (h2) | 6,9 mm |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť v palcoch | 3/4 palca |
Vhodnosť pre menovitú svetlosť DN | Menovitý priemer20 |
Tlakový stupeň | 3000 psi |
Iné č. normy | GPN 690 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |