Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné krytky GPN 690

Ochranná krytka GPN 690

Obj. č. 0598692064

EAN 4050382556851

Cena za zvolené balenie
Ochranné krytky GPN 690

Obj. č. 0598692064

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

GPN 690, polyetylén (PE-LD/PE-LLD), žltá

Štandardná ochrana:


Na ochranu objímok príruby.


Dodatočné informácie:


Vhodná taktiež na potrubné konce a hadicové spojky.


Obvodové lemovanie zabezpečuje pevné osadenie s jednoduchou manipuláciou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer drieku min./max. (e/D)

53,2-54 mm

Vnútorná výška (h2)

10,4 mm

Vhodnosť pre menovitú svetlosť v palcoch

11/4“

Vhodnosť pre menovitú svetlosť DN

Menovitý priemer32

Tlakový stupeň

6000 psi

Iné č. normy

GPN 690

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie