Ochranné nitrilové rukavice MultiFit
Ochranné rukavice Multifit Nitrile
OCHR.RUKAVICE-MULTIFIT-NITRIL-VEL.9
Obj. č. 0899405219
EAN 4046777922592




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
- Vysoká odolnosť voči mnohým mazivám a olejom v malých množstvách
- Dobrá priľnavosť v suchom a mierne vlhkom prostredí vďaka mikroporéznemu penovému nitrilovému povrchu na dlaniach
- Veľmi pohodlné vďaka bezšvovej základnej tkanine z polyamidu a elastanu a priedušnému penovému nitrilovému povrchu
- Veľmi šetrné k pokožke vďaka osvedčeniu Oeko-Tex® Standard 100
- Kompatibilné s dotykovými obrazovkami
Naše výrobky s osvedčením Ökotex Standard 100 sú kompatibilné so životným prostredím. Cieľom tohto osvedčenia je obmedziť množstvo znečisťujúcich látok vo výrobkoch. Tkaniny s týmto označením boli testované na znečisťujúce látky, čo znamená, že výrobok nepredstavuje zdravotné riziko.
Oeko-Tex® je registrovaná ochranná známka výskumného inštitútu Hohenstein Prof. Dr Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Nemecko.
Hárky údajov(X)
- Montáž, dielenské a mechanické práce
- Balenie a práca v sklade
- Opravy a údržby
Veľkosť | 9 |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Polyamid/elastan |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!