Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné objímky GPN 200, tvar A Polyetylén (PE-LD), prírodný

Ochranné puzdro GPN 200 A, bez úpravy

Obj. č. 0598201216

EAN 4038898880127

Cena za zvolené balenie
Ochranné objímky GPN 200, tvar A Polyetylén (PE-LD), prírodný

Obj. č. 0598201216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protective sleeves for external protection

Dodatočné informácie:


Valcové puzdro s protišmykovou vrúbkovanou objímkou na ochranu závitových svorníkov, potrubných koncov a hriadeľov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (D)

12 mm

Vnútorná výška (G)

16 mm

Iné č. normy

GPN 200

Forma

A

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie