Ochranné objímky GPN 200, tvar A Polyetylén (PE-LD), prírodný
Ochranné puzdro GPN 200 A, bez úpravy
PUZDRO OCHRAN GPN200-Z-16X15 CIRE
Obj. č.
0598201615
EAN 4024835621168
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protective sleeves for external protection
Dodatočné informácie:
Valcové puzdro s protišmykovou vrúbkovanou objímkou na ochranu závitových svorníkov, potrubných koncov a hriadeľov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (D) | 16 mm |
Vnútorná výška (G) | 15 mm |
Iné č. normy | GPN 200 |
Forma | A |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |