Ochranné okuliare 3M Solus™
Ochranné okuliare Solus 3M
Obj. č. 1931080081
EAN 4065746760676
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochranné okuliare s dobrou všestrannou ochranou
Špeciálna technológia skiel s povrchovou vrstvou vysokej kvality
- Neskreslený výhľad
- Povrchová úprava Scotchgard™ proti zahmlievaniu chráni pred poškriabaním a je veľmi odolná
- UV ochrana s vynikajúcim rozpoznávaním farieb (210 nm – 365 nm)
Inovatívna technológia remienkov
Vysoký komfort nosenia a bezpečné uchytenie vďaka flexibilnému remienku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 365 nm |
Norma EN | 166 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 45,000 g |