Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare ALASCO

OKULIARE OCHR. ALASCO-CIRE

Obj. č. 0899102402

EAN 4099618627620

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare ALASCO

Obj. č. 0899102402

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi ľahké a jednoduché ochranné okuliare
  • Vynikajúce prekrytie oblasti očí

  • Priesvitné stranice

  • Šošovky bez rámu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Označenie ochranných skiel

2C-1,2 W 1 FTKN

Hmotnosť výrobku (na kus)

41,000 g

Ochranný panel s povrchovou úpravou

Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku, Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu

Eyeglass frame colour

White, Red

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie