Ochranné okuliare ALASCO
OKULIARE OCHR. ALASCO-ZLTE
Obj. č. 0899102406
EAN 4099618674068
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúce prekrytie oblasti očí
- Priesvitné stranice
- Šošovky bez rámu
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Žltá |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 400nm |
Norma EN | 166, 170 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Označenie ochranných skiel | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 23 g |
Ochranný panel s povrchovou úpravou | Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku, Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu |
Eyeglass frame colour | White, Black |