Ochranné okuliare CETUS STAR
SAFEGOGL-(CETUS-STAR)-CLEAR
Obj. č. 0899102405
EAN 4099618629624
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stranice, ktoré kombinujú funkčnosť a dizajn
- Pohodlné a bezpečné nasadenie vďaka nešmykľavej štruktúre
- Mäkké konce straníc zabraňujú vzniku bodov s vyšším tlakom pri dlhodobom nosení
- Vetracie otvory v straniciach zlepšujú prúdenie vzduchu
Veľké zorné pole bez skreslenia
- Veľké panoramatické šošovky s nosovou podložkou
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 400nm |
Norma EN | 166, 170 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Označenie ochranných skiel | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 39,500 g |
Ochranný panel s povrchovou úpravou | Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku, Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu |