Ochranné okuliare FORNAX®Plus
Ochranné okuliare, FORNAX PLUS
OKULIARE OCHRANNE FORNAX PLUS CLEAR
Obj. č. 0899102242
EAN 4053479675893
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálna ochrana v inovatívnom dizajne
Optimálna ochrana oblasti očí
- S integrovanou ochranou okrajov
- Veľké zorné pole vďaka panoramatickým sklám
Špeciálna technológia skiel s povrchovou vrstvou vysokej kvality
- Neskreslený výhľad
- Povrchová vrstva skiel mimoriadne odolná voči poškriabaniu a trvalá povrchová úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Inovatívna technológia postranných ramien
- Veľmi pohodlné vďaka flexibilným dvojzložkovým straniciam
- Možné flexibilné nastavenie vďaka variabilnému sklonu straníc
- Pevné nasadenie bez tlačenia - aj po dlhom nosení
Dômyselný dizajn
- Veľmi kompaktné so sklopenými stranicami
- Vynikajúce v kombinácii s dýchacími maskami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 400nm |
Norma EN | 166, 170 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Označenie ochranných skiel | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 73,800 g |
Ochranný panel s povrchovou úpravou | Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu, Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku |