Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare INTERCRUS

OKULIARE OCHR. INTERCRUS-CIRE

Obj. č. 0899103223

EAN 4099618336560

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare INTERCRUS

Obj. č. 0899103223

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompaktný dizajn s optimálnou ochranou zo všetkých strán

Odnímateľný penový rám


  • Penový rám zvyšuje ochranu a pohodlie počas nosenia

  • Malé otvory v penovom ráme minimalizujú zahmlievanie


Stranice AirFlex – vyvinuté na zaistenie optimálneho pohodlia pre všetky veľkosti hlavy. Ploché na zaistenie kompatibility s chráničmi sluchu



Mäkká nosová opierka zaisťujúca nasadenie bez šmýkania a vysoký komfort



Široké stranice na zaistenie dodatočnej ochrany



Bez obsahu kovov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Označenie ochranných skiel

2C-1,2 W 1 FTKN

Hmotnosť výrobku (na kus)

50,000 g

Ochranný panel s povrchovou úpravou

Exteriér odolný proti poškriabaniu a zahmlievaniu, Interiér odolný proti poškriabaniu a zahmlievaniu

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie