Ochranné okuliare LUKIDA
OKULIARE OCHRANNE LUKIDA CIRE
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezrámová konštrukcia na zaistenie ultraľahkého pocitu a nerušeného zorného poľa kombinuje štýl a funkčnosť
- Mäkkú nosovú časť možno jemne nastaviť na dosiahnutie upevnenia bez šmýkania aj počas pohybu
- Flexibilné mäkké stranice sú takmer neviditeľné a netlačia ani po mnohých hodinách nosenia
- Súčasťou je vrecko z mikrovláknovej látky na ochranu pred poškriabaním a prachom, ktoré je ideálne na cestovanie alebo bezpečné uloženie
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 380nm |
Norma EN | 16321-1 |
Mechanická pevnosť | C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1 |
Označenie ochranných skiel | W U1,2 CT 1 KN CE |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 27,200 g |
Ochranný panel s povrchovou úpravou | Exteriér odolný proti poškriabaniu a zahmlievaniu, Interiér odolný proti poškriabaniu a zahmlievaniu |
Eyeglass frame colour | Black |