Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare Spica®

Ochranné okuliare Spica
OCHRANNE PRACOVNE OKULIARE SPICA

Obj. č. 0899102330

EAN 4050641653468

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare Spica®

Obj. č. 0899102330

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Športová ochrana očí so zvýšeným komfortom

Ochrana a pohodlie


  • Veľké zorné pole

  • Ideálne sa prispôsobí tvári

  • Mäkké nosové opierky pre nasadenie bez šmýkania a vysoký komfort

  • Ergonomická, mäkká opierka obočia


Sklá vysokej kvality so špeciálnou povrchovou vrstvou


  • Vonkajšia strana mimoriadne odolná voči poškriabaniu a trvalá povrchová úprava proti zahmlievaniu na vnútornej strane


Inovatívna technológia postranných ramien


  • Variabilný uhol straníc pre individuálne nastavenie a optimálne zakrytie oblasti očí

  • Adaptabilná ohybná zóna straníc pre dokonalé nastavenie šírky

  • Mäkké spánkové koncovky umožňujú bezpečné nasadenie, ktoré netlačí
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Označenie ochranných skiel

2C-1,2 W 1 FTKN

Hmotnosť výrobku (na kus)

40,000 g

Ochranný panel s povrchovou úpravou

Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu, Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie