Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare Štandard

Ochranné okuliare Štandard
OKULIARE OCHRANNÉ PC- ČÍRE

Obj. č. 0899103120

EAN 4045989636990

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare Štandard

Obj. č. 0899103120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Všestranný dizajn s maximálnu ochranu po stranách.
  • Prvotriedne polykarbonátové zorníky a polykarbonátový rám

  • Športový a dynamický dizajn

  • Odolné voči poškriabaniu a nárazu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

380nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Austrálska norma

AS/NZS 1337

Označenie ochranných skiel

2C-1,2 W 1 F

Hmotnosť výrobku (na kus)

32,000 g

Ochranný panel s povrchovou úpravou

Odolnosť proti poškriabaniu vonku, Odolnosť proti poškriabaniu vnútri

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie