Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare Uvex winner 9159

Ochranné okuliare uvex winner 9159

Obj. č. 1931021546

EAN 4056807304076

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare Uvex winner 9159

Obj. č. 1931021546

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto bezokrajové dvojzorníkové ochranné okuliare poskytujú optimálnu ochranu očí. Vďaka mäkkým, prispôsobiteľným nosovým sedielkam môžu byť upravené pre potreby rôznych tvarov tváre. Mäkké zakončenia kovových ramienok zaisťujú pohodlné priliehanie bez tlačenia.
  • Veľké zorné pole vďaka absencii okrajových rámov

  • Tenká geometria ramienok umožňuje pohodlné nosenie mušľových chráničov sluchu, ochranných a iných prílb

  • Povrchová úprava: obojstranná odolnosť proti poškriabaniu, 1931021548/1931021549/1931021550 navyše s odolnosťou proti zahmlievaniu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Hmotnosť výrobku (na kus)

68,700 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie