Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ochranné okuliare Vision

Ochranné okuliare Vision
OKULIARE OCHRANNÉ TMAVÉ

Obj. č. 0899103146

EAN 4045989787753

Cena za zvolené balenie
Ochranné okuliare Vision

Obj. č. 0899103146

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Športové, dynamické okuliare s kovovým rámom na zaistenie dokonalej ochrany pri práci.
  • Maximálna ochrana s optimálnym pohodlím

  • Kovový rám vysokej kvality

  • Skvelé nasadenie, aj pre používateľov s malou tvárou

  • Vysokokvalitné polykarbonátové sklo: Vnútorná a vonkajšia strana s ochranou proti zahmlievaniu

  • Bezskrutkový držiak objektívu poskytuje vysokú úroveň bezpečnosti pri vystavení mechanickému namáhaniu

  • Vrecko z mikrovlákna na uskladnenie a čistenie okuliarov (je súčasťou dodávky)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Sivá

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

380nm

Norma EN

166, 172

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Označenie ochranných skiel

5-3,1 W 1 FT

Hmotnosť výrobku (na kus)

45,000 g

Ochranný panel s povrchovou úpravou

Vonku bez zahmlievania, Vo vnútri bez zahmlievania

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie